Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Witring-machinetap vorm B M5x0,5 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12503466
  • Fabrikant:4022835359036
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,13/ stukexcl. btw

€ 42,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
5
Spoed binnenschroefdraad
0.5 mm
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
70 mm
Schroefdraadlengte
12 mm
Asdiameter
3.5 mm
Vierkante kop
2.7 mm