Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Witring-machinetap vorm B M20x1,5 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12503477
  • Fabrikant:4022835359296
Image 1
Opslaan in lijst

€ 158,79/ stukexcl. btw

€ 192,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
20
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
125 mm
Schroefdraadlengte
25 mm
Asdiameter
16 mm
Vierkante kop
12 mm