Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Witring-machinetap vorm B M14x1,5 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12503474
  • Fabrikant:4022835359173
Image 1
Opslaan in lijst

€ 70,07/ stukexcl. btw

€ 84,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
14
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
11 mm
Vierkante kop
9 mm