Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Witring-machinetap vorm B M12x1,25 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12503472
  • Fabrikant:4022835359135
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,97/ stukexcl. btw

€ 67,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
12
Spoed binnenschroefdraad
1.25 mm
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
9 mm
Vierkante kop
7 mm