Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Witring-machinetap vorm B G 3/8 HSS-E DIN5156

  • ERIKS:12503490
  • Fabrikant:4022835359944
Image 1
Opslaan in lijst

€ 111,15/ stukexcl. btw

€ 134,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
3/8 in
Spoed binnenschroefdraad
19 in
DIN-norm
5156
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
12 mm
Vierkante kop
9 mm