€ 60,34/ stukexcl. btw
€ 73,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | UNF |
Draadmaat | 7/16 in |
Spoed binnenschroefdraad | 20 in |
DIN-norm | 376 |
Materiaal | HSS-co |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 100 mm |
Schroefdraadlengte | 13 mm |
Asdiameter | 8 mm |
Vierkante kop | 6.2 mm |