Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Witring-machinetap 39° RSP UNF 5/16 HSS-E DIN371

  • ERIKS:12503616
  • Fabrikant:4022835369660
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,27/ stukexcl. btw

€ 52,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNF
Draadmaat
5/16 in
Spoed binnenschroefdraad
24 in
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
90 mm
Schroefdraadlengte
10 mm
Asdiameter
8 mm
Vierkante kop
6.2 mm