€ 35,93/ stukexcl. btw
€ 43,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | UNF |
Draadmaat | 1/4 in |
Spoed binnenschroefdraad | 28 in |
DIN-norm | 371 |
Materiaal | HSS-co |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 80 mm |
Schroefdraadlengte | 10 mm |
Asdiameter | 7 mm |
Vierkante kop | 5.5 mm |