Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Witring-machinetap 39° RSP UNF 1/2 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12503619
  • Fabrikant:4022835369691
Image 1
Opslaan in lijst

€ 60,34/ stukexcl. btw

€ 73,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNF
Draadmaat
1/2 in
Spoed binnenschroefdraad
20 in
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
13 mm
Asdiameter
9 mm
Vierkante kop
7 mm