€ 43,27/ stukexcl. btw
€ 52,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | UNC |
Draadmaat | 5/16 in |
Spoed binnenschroefdraad | 18 in |
DIN-norm | 371 |
Materiaal | HSS-co |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 90 mm |
Schroefdraadlengte | 14 mm |
Asdiameter | 8 mm |
Vierkante kop | 6.2 mm |