Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Witring-machinetap 39° RSP M5 HSS-E DIN371

  • ERIKS:12503499
  • Fabrikant:4022835362340
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,99/ stukexcl. btw

€ 32,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
5
Spoed binnenschroefdraad
0.8 mm
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
70 mm
Schroefdraadlengte
8 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm