Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Witring-machinetap 39° RSP M10 HSS-E DIN371

  • ERIKS:12503502
  • Fabrikant:4022835362463
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,45/ stukexcl. btw

€ 54,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
10
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
16 mm
Asdiameter
10 mm
Vierkante kop
8 mm