Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Verstelbare taphouder No. 5 gietijzer DIN1814

  • ERIKS:12500064
  • Fabrikant:4022835130505
Image 1
Opslaan in lijst

€ 95,27/ stukexcl. btw

€ 115,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Type
Adjustable Tap Wrench
Grootte wringijzer
5
Geschikt voor draadmaat (M..)
13-32
Materiaal
Zink drukgegoten
DIN-norm
1814
Gewicht
1800 g
Totale lengte
700 mm
Verstelbaar
Ja