Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Verstelbare taphouder No. 3 gietijzer DIN1814

  • ERIKS:12500062
  • Fabrikant:4022835130307
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,70/ stukexcl. btw

€ 46,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Type
Adjustable Tap Wrench
Grootte wringijzer
3
Geschikt voor draadmaat (M..)
5 to 20
Materiaal
Zink drukgegoten
DIN-norm
1814
Gewicht
660 g
Totale lengte
380 mm
Verstelbaar
Ja