Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Verstelbare taphouder No. 2 staal DIN1814

  • ERIKS:12500068
  • Fabrikant:4022835140207
Image 1
Opslaan in lijst

€ 37,71/ stukexcl. btw

€ 45,63incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Grootte wringijzer
2
Geschikt voor draadmaat (M..)
4-12
Materiaal
Staal
DIN-norm
1814
Gewicht
285 g
Totale lengte
280 mm