Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Taphouder met ratel No. 10 staal

  • ERIKS:12500054
  • Fabrikant:4022835100102
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,35/ stukexcl. btw

€ 40,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Grootte wringijzer
10
Geschikt voor draadmaat (M..)
3-10
Materiaal
Staal
Gewicht
250 g
Totale lengte
250 mm