Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Taphouder met ratel No. 1 staal

  • ERIKS:12500042
  • Fabrikant:4022835100010
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,25/ stukexcl. btw

€ 24,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Grootte wringijzer
1
Geschikt voor draadmaat (M..)
3-10
Materiaal
Staal
Gewicht
165 g
Totale lengte
85 mm