Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Tap vorm D UNF 9/16 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12504537
  • Fabrikant:4022835643241
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,23/ stukexcl. btw

€ 26,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNF
Draadmaat
9/16 in
Spoed binnenschroefdraad
18 in
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
28 mm
Asdiameter
11 mm
Vierkante kop
9 mm