Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Tap vorm D UNC 7/8 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12504513
  • Fabrikant:4022835633341
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,66/ stukexcl. btw

€ 54,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNC
Draadmaat
7/8 in
Spoed binnenschroefdraad
9 in
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
40 mm
Asdiameter
18 mm
Vierkante kop
14.5 mm