Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Tap vorm D UNC 1/4 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12504505
  • Fabrikant:4022835633143
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,93/ stukexcl. btw

€ 10,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNC
Draadmaat
1/4 in
Spoed binnenschroefdraad
20 in
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
50 mm
Schroefdraadlengte
19 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm