Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Tap vorm D PG 29 HSS-G DIN40432

  • ERIKS:12504564
  • Fabrikant:4022835657293
Image 1
Opslaan in lijst

€ 305,67/ stukexcl. btw

€ 369,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Pg
Draadmaat
29 in
Spoed binnenschroefdraad
16 in
DIN-norm
40432
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
25 mm
Asdiameter
28 mm
Vierkante kop
22 mm