Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Tap vorm D PG 21 HSS-G DIN40432

  • ERIKS:12504563
  • Fabrikant:4022835657217
Image 1
Opslaan in lijst

€ 166,73/ stukexcl. btw

€ 201,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Pg
Draadmaat
21 in
Spoed binnenschroefdraad
16 in
DIN-norm
40432
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
90 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
22 mm
Vierkante kop
18 mm