Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Tap vorm D G 2' HSS-G DIN5157

  • ERIKS:12504551
  • Fabrikant:4022835653547
Image 1
Opslaan in lijst

€ 323,53/ stukexcl. btw

€ 391,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
2 in
Spoed binnenschroefdraad
11 in
DIN-norm
5157
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
160 mm
Schroefdraadlengte
40 mm
Asdiameter
45 mm
Vierkante kop
35 mm