Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Tap vorm D G 1' HSS-G DIN5157

  • ERIKS:12504547
  • Fabrikant:4022835653264
Image 1
Opslaan in lijst

€ 64,71/ stukexcl. btw

€ 78,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
1 in
Spoed binnenschroefdraad
11 in
DIN-norm
5157
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
25 mm
Asdiameter
25 mm
Vierkante kop
20 mm