Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Tap vorm D G 1/8 HSS-G DIN5157

  • ERIKS:12504542
  • Fabrikant:4022835653127
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,71/ stukexcl. btw

€ 14,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
1/8 in
Spoed binnenschroefdraad
28 in
DIN-norm
5157
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
63 mm
Schroefdraadlengte
20 mm
Asdiameter
7 mm
Vierkante kop
5.5 mm