Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Tap vorm D BSW 5/16 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12504485
  • Fabrikant:4022835623168
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,92/ stukexcl. btw

€ 12,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
BSW
Draadmaat
5/16 in
Spoed binnenschroefdraad
18 in
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
56 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm