Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Tap vorm D BSW 3/8 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12504486
  • Fabrikant:4022835623182
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,12/ stukexcl. btw

€ 13,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
BSW
Draadmaat
3/8 in
Spoed binnenschroefdraad
16 in
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
70 mm
Schroefdraadlengte
24 mm
Asdiameter
7 mm
Vierkante kop
5.5 mm