Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Tap vorm D BSW 3/16 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12504483
  • Fabrikant:4022835623106
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,93/ stukexcl. btw

€ 10,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
BSW
Draadmaat
3/16 in
Spoed binnenschroefdraad
24 in
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
50 mm
Schroefdraadlengte
18 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm