Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Tap vorm C W 28,8 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12504495
  • Fabrikant:4022835623984
Image 1
Opslaan in lijst

€ 381,09/ stukexcl. btw

€ 461,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
BSW
Draadmaat
28.8 in
Spoed binnenschroefdraad
14 in
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
40 mm
Asdiameter
20 mm
Vierkante kop
16 mm