Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Tap vorm C NPT 3/8 HSS-G

  • ERIKS:12504518
  • Fabrikant:4022835635161
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,48/ stukexcl. btw

€ 51,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
NPT
Draadmaat
3/8 in
Spoed binnenschroefdraad
18 in
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
75 mm
Schroefdraadlengte
26 mm
Asdiameter
12 mm
Vierkante kop
9 mm