Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Tap vorm C NPT 3/4 HSS-G

  • ERIKS:12504520
  • Fabrikant:4022835635222
Image 1
Opslaan in lijst

€ 71,06/ stukexcl. btw

€ 85,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
NPT
Draadmaat
3/4 in
Spoed binnenschroefdraad
14 in
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
33 mm
Asdiameter
20 mm
Vierkante kop
16 mm