Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Tap vorm C NPT 2' HSS-G

  • ERIKS:12504524
  • Fabrikant:4022835635543
Image 1
Opslaan in lijst

€ 393,00/ stukexcl. btw

€ 475,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
NPT
Draadmaat
2 in
Spoed binnenschroefdraad
11.5 in
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
160 mm
Schroefdraadlengte
44 mm
Asdiameter
36 mm
Vierkante kop
29 mm