€ 27,59/ stukexcl. btw
€ 33,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | NPT |
Draadmaat | 1/8 in |
Spoed binnenschroefdraad | 27 in |
Materiaal | HSS |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 65 mm |
Schroefdraadlengte | 19 mm |
Asdiameter | 7 mm |
Vierkante kop | 5.5 mm |