Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Tap vorm C NPT 1/4 HSS-G links

  • ERIKS:12504498
  • Fabrikant:4022835630036
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,21/ stukexcl. btw

€ 61,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
NPT
Draadmaat
1/4 in
Spoed binnenschroefdraad
18 in
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
70 mm
Schroefdraadlengte
25 mm
Asdiameter
11 mm
Vierkante kop
9 mm