€ 30,77/ stukexcl. btw
€ 37,23incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | NPT |
Draadmaat | 1/4 in |
Spoed binnenschroefdraad | 18 in |
Materiaal | HSS |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 70 mm |
Schroefdraadlengte | 25 mm |
Asdiameter | 11 mm |
Vierkante kop | 9 mm |