€ 169,90/ stukexcl. btw
€ 205,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | NPT |
Draadmaat | 1.1/4 in |
Spoed binnenschroefdraad | 11.5 in |
Materiaal | HSS |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 125 mm |
Schroefdraadlengte | 41 mm |
Asdiameter | 32 mm |
Vierkante kop | 24 mm |