€ 318,57/ stukexcl. btw
€ 385,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | NPT |
Draadmaat | 1.1/2 in |
Spoed binnenschroefdraad | 11.5 in |
Materiaal | HSS |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 140 mm |
Schroefdraadlengte | 42 mm |
Asdiameter | 36 mm |
Vierkante kop | 29 mm |