Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Tap vorm C bspt 3/8 HSS-G

  • ERIKS:12504527
  • Fabrikant:4022835637165
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,77/ stukexcl. btw

€ 37,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
BSPT
Draadmaat
3/8 in
Spoed binnenschroefdraad
19 in
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
75 mm
Schroefdraadlengte
26 mm
Asdiameter
12 mm
Vierkante kop
9 mm