Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Tap vorm C bspt 3/4 HSS-G

  • ERIKS:12504530
  • Fabrikant:4022835637226
Image 1
Opslaan in lijst

€ 56,77/ stukexcl. btw

€ 68,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
BSPT
Draadmaat
3/4 in
Spoed binnenschroefdraad
14 in
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
33 mm
Asdiameter
20 mm
Vierkante kop
16 mm