Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Tap vorm C bspt 1' HSS-G

  • ERIKS:12504531
  • Fabrikant:4022835637264
Image 1
Opslaan in lijst

€ 85,55/ stukexcl. btw

€ 103,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
BSPT
Draadmaat
1 in
Spoed binnenschroefdraad
11 in
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
110 mm
Schroefdraadlengte
38 mm
Asdiameter
25 mm
Vierkante kop
20 mm