Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Tap vorm C bspt 1/8 HSS-G

  • ERIKS:12504525
  • Fabrikant:4022835637127
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,87/ stukexcl. btw

€ 20,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
BSPT
Draadmaat
1/8 in
Spoed binnenschroefdraad
28 in
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
65 mm
Schroefdraadlengte
19 mm
Asdiameter
7 mm
Vierkante kop
5.5 mm