€ 19,45/ stukexcl. btw
€ 23,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | BSPT |
Draadmaat | 1/4 in |
Spoed binnenschroefdraad | 19 in |
Materiaal | HSS |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 70 mm |
Schroefdraadlengte | 25 mm |
Asdiameter | 11 mm |
Vierkante kop | 9 mm |