Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Tap vorm C bspt 1/2 HSS-G

  • ERIKS:12504528
  • Fabrikant:4022835637189
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,70/ stukexcl. btw

€ 46,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
BSPT
Draadmaat
1/2 in
Spoed binnenschroefdraad
14 in
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
31 mm
Asdiameter
16 mm
Vierkante kop
12 mm