Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Tap vorm B M8 HSS-G ISO 529 (80542)

  • ERIKS:12505178
  • Fabrikant:4022835805427
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,71/ stukexcl. btw

€ 14,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
DIN-norm
374
Materiaal
HSS
Totale lengte
72 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
8 mm
Vierkante kop
6.3 mm