Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Tap vorm B M6 HSS-G ISO 529 (80538)

  • ERIKS:12505177
  • Fabrikant:4022835805380
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,93/ stukexcl. btw

€ 10,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
DIN-norm
374
Materiaal
HSS
Totale lengte
66 mm
Schroefdraadlengte
19 mm
Asdiameter
6.3 mm
Vierkante kop
5 mm