Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Tap vorm B M4 HSS-E DIN352

  • ERIKS:12504463
  • Fabrikant:4022835615309
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,94/ stukexcl. btw

€ 9,61incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
4
Spoed binnenschroefdraad
0.7 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
45 mm
Schroefdraadlengte
13 mm
Asdiameter
4.5 mm
Vierkante kop
3.4 mm