Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Tap vorm B M27 HSS-G ISO 529 (80576)

  • ERIKS:12505187
  • Fabrikant:4022835805762
Image 1
Opslaan in lijst

€ 101,23/ stukexcl. btw

€ 122,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
27
DIN-norm
374
Materiaal
HSS
Totale lengte
135 mm
Schroefdraadlengte
45 mm
Asdiameter
20 mm
Vierkante kop
16 mm