Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Tap vorm B M24 HSS-G ISO 529 (80574)

  • ERIKS:12505186
  • Fabrikant:4022835805748
Image 1
Opslaan in lijst

€ 75,42/ stukexcl. btw

€ 91,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
24
DIN-norm
374
Materiaal
HSS
Totale lengte
130 mm
Schroefdraadlengte
45 mm
Asdiameter
18 mm
Vierkante kop
14 mm