Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Tap vorm B M24 HSS-E DIN352

  • ERIKS:12504474
  • Fabrikant:4022835615743
Image 1
Opslaan in lijst

€ 81,38/ stukexcl. btw

€ 98,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
24
Spoed binnenschroefdraad
3 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
110 mm
Schroefdraadlengte
50 mm
Asdiameter
18 mm
Vierkante kop
14.5 mm