Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Tap vorm B M22 HSS-G ISO 529 (80570)

  • ERIKS:12505185
  • Fabrikant:4022835805700
Image 1
Opslaan in lijst

€ 60,54/ stukexcl. btw

€ 73,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
22
DIN-norm
374
Materiaal
HSS
Totale lengte
118 mm
Schroefdraadlengte
38 mm
Asdiameter
16 mm
Vierkante kop
12.5 mm